6,10 €/ Stückexkl. MwSt
7,14 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3131 |
Hersteller ID | 3131 10 13 |
Form | Gerade Form |
Material | Polymer |
Zapfen Außendurchmesser | 10 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
C | G1/4 |
D | 10 mm |
E | 5.5 mm |
F | 16 mm |
H | 43.5 mm |
H1 | 17.5 mm |