Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3131 08 13 Steckverschraubung Außengewinde Ø8mm x G1/4

  • ERIKS:23216521
  • Hersteller:3131 08 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,54 €/ Stückexkl. MwSt

5,31 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3131
Hersteller ID
3131 08 13
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Zapfen Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
C
G1/4
D
8 mm
E
5.5 mm
F
16 mm
H
34.5 mm
H1
10.5 mm