Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3131 06 13 Steckverschraubung Außengewinde Ø6mm x G1/4

  • ERIKS:23215301
  • Hersteller:3131 06 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,28 €/ Stückexkl. MwSt

6,18 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3131
Hersteller ID
3131 06 13
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Zapfen Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
C
G1/4
D
6 mm
E
5.5 mm
F
16 mm
H
33 mm
H1
13.5 mm