15,25 €/ Stückexkl. MwSt
17,84 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 320Mindestbestellmenge: 320
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3129 |
Hersteller ID | 3129 60 14 |
Form | L-förmig |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 3/8 in |
Gewindeart | Aussengewinde (NPT) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Verlängert | Ja |
Oszillation | Ja |
C | NPT1/4 |
D | 3/8 |
F | 17 mm |
G | 16 mm |
H | 35814 mm |
L | 33.78 mm |