9,78 €/ Stückexkl. MwSt
11,44 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3129 |
Hersteller ID | 3129 56 11 |
Form | L-förmig |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 1/4 in |
Gewindeart | Aussengewinde (NPT) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Verlängert | Ja |
Oszillation | Ja |
C | NPT1/8 |
D | 1/4 |
F | 11 mm |
G | 10.92 mm |
H | 28448 mm |
L | 23.62 mm |