Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3129 10 21 Winkelstück verlängert Außengewinde Ø10mm x R1/2

  • ERIKS:23216511
  • Hersteller:3129 10 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

14,24 €/ Stückexkl. MwSt

16,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3129
Hersteller ID
3129 10 21
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Verlängert
Ja
Oszillation
Ja
C
R1/2
D
10 mm
F
21 mm
G
16 mm
H
39.5 mm
L
34.5 mm