1,76 €/ Stückexkl. MwSt
2,06 €inkl. MwSt
348 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3126 |
Hersteller ID | 3126 10 00 |
Form | Gerade Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
D | 10 mm |
G | 12 mm |
L | 42 mm |
L1 | 21 mm |