1,38 €/ Stückexkl. MwSt
1,61 €inkl. MwSt
588 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3126 |
Hersteller ID | 3126 08 00 |
Form | Gerade Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
D | 8 mm |
G | 10 mm |
L | 35 mm |
L1 | 17.5 mm |