Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3126 03 00 Blindstopfen Ømm

  • ERIKS:23216506
  • Hersteller:3126 03 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

0,86 €/ Stückexkl. MwSt

1,01 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3126
Hersteller ID
3126 03 00
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
3 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
D
3 mm
G
6 mm
L
25 mm
L1
13.5 mm