11,72 €/ Stückexkl. MwSt
13,71 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3124 |
Hersteller ID | 3124 06 13 |
Form | Banjo |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Innengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
C | G1/4 |
D | 6 mm |
E | 5.5 mm |
F | 17 mm |
G | 10.5 mm |
H | 33 mm |
L | 22 mm |
L1 | 9 mm |