12,38 €/ Stückexkl. MwSt
14,48 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3124 |
Hersteller ID | 3124 04 10 |
Form | Banjo |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Gewindeart | Innengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
C | G1/8 |
D | 4 mm |
E | 4 mm |
F | 13 mm |
G | 8.5 mm |
H | 25.5 mm |
L | 18.5 mm |
L1 | 7 mm |