Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3122 12 62 Steckadapter-Schlauchtülle Ø12mm x Ø12,5mm x Ø14,5mm

  • ERIKS:23565564
  • Hersteller:3122 12 62
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,25 €/ Stückexkl. MwSt

4,97 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3122
Hersteller ID
3122 12 62
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Zapfen Außendurchmesser
12 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
D1
12 mm
D2
12.5 mm
D3
14.5 mm
L
57 mm
L1
34 mm
L2
22.5 mm