4,57 €/ Stückexkl. MwSt
5,35 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3122 |
Hersteller ID | 3122 12 10 |
Form | Gerade Form |
Material | Polymer |
Zapfen Außendurchmesser | 12 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
D1 | 12 mm |
D2 | 10 mm |
D3 | 12 mm |
L | 48.5 mm |
L1 | 25.5 mm |
L2 | 22.5 mm |