Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3122 12 08 Steckadapter-Schlauchtülle Ø12mm x Ø8mm x Ø10mm

  • ERIKS:23216504
  • Hersteller:3122 12 08
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,51 €/ Stückexkl. MwSt

6,45 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3122
Hersteller ID
3122 12 08
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Zapfen Außendurchmesser
12 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
D1
12 mm
D2
8 mm
D3
10 mm
L
50 mm
L1
26 mm
L2
22 mm