2,89 €/ Stückexkl. MwSt
3,38 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3122 |
Hersteller ID | 3122 06 05 |
Form | Gerade Form |
Material | Polymer |
Zapfen Außendurchmesser | 6 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
D1 | 6 mm |
D2 | 5 mm |
D3 | 7 mm |
L | 39 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 17 mm |