Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3120 14 00 Doppelstecktülle Polymer Ø14mm

  • ERIKS:23216488
  • Hersteller:3120 14 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,49 €/ Stückexkl. MwSt

5,25 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3120
Hersteller ID
3120 14 00
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Zapfen Außendurchmesser
14 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
D
14 mm
L
69.5 mm
L1
25.5 mm