2,12 €/ Stückexkl. MwSt
2,48 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3120 |
Hersteller ID | 3120 10 00 |
Form | Gerade Form |
Material | Polymer |
Zapfen Außendurchmesser | 10 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
D | 10 mm |
L | 51.5 mm |
L1 | 20.5 mm |