Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3119 08 17 T-Schwenkverschraubung Außengewinde Ø8mm x G3/8

  • ERIKS:23216482
  • Hersteller:3119 08 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

16,27 €/ Stückexkl. MwSt

19,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3119
Hersteller ID
3119 08 17
Form
Banjo
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
C
G3/8
D
8 mm
E
5.5 mm
F
20 mm
G
16 mm
H
24.5 mm
L/2
30.5 mm