23,76 €/ Stückexkl. MwSt
27,80 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3118 |
Hersteller ID | 3118 03 09 |
Form | Banjo |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 3 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Gewindegröße | M 3x0.5 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
C | M3x0.5 |
D | 3 mm |
E | 3 mm |
G | 8.5 mm |
H | 13 mm |
L1 | 5 mm |
L2 | 16 mm |