Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3116 60 00 Schottanschluss gerade Ø/8inc

  • ERIKS:23565506
  • Hersteller:3116 60 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

15,31 €/ Stückexkl. MwSt

17,91 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3116
Hersteller ID
3116 60 00
Form
Schott
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
3/8 in
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
D
3/8
F
22 mm
K
14.47 mm
L1
12.97 mm
L2
29.99 mm
T
18.49 mm