9,17 €/ Stückexkl. MwSt
10,73 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 150Mindestbestellmenge: 150
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3116 |
Hersteller ID | 3116 56 00 |
Form | Schott |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 1/4 in |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
D | 1/4 |
F | 16 mm |
K | 8.99 mm |
L1 | 9.5 mm |
L2 | 20.49 mm |
T | 13.48 mm |