Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3116 12 00 Schottanschluss gerade Ø12mm

  • ERIKS:23214891
  • Hersteller:3116 12 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

16,71 €/ Stückexkl. MwSt

19,55 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3116
Hersteller ID
3116 12 00
Form
Schott
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
D
12 mm
F
26 mm
K
18.5 mm
L1
33 mm
L2
18 mm
T
22.5 mm