Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3116 10 00 Schottanschluss gerade Ø10mm

  • ERIKS:23215142
  • Hersteller:3116 10 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

13,53 €/ Stückexkl. MwSt

15,83 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3116
Hersteller ID
3116 10 00
Form
Schott
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
D
10 mm
F
22 mm
K
14.5 mm
L1
27.5 mm
L2
15.5 mm
T
18.5 mm