8,63 €/ Stückexkl. MwSt
10,10 €inkl. MwSt
403 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3116 |
Hersteller ID | 3116 08 00 |
Form | Schott |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
D | 8 mm |
F | 18 mm |
K | 14.5 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 13.5 mm |
T | 15.5 mm |