7,52 €/ Stückexkl. MwSt
8,80 €inkl. MwSt
95 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3116 |
Hersteller ID | 3116 06 00 |
Form | Schott |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
D | 6 mm |
F | 15 mm |
K | 8.5 mm |
L1 | 18 mm |
L2 | 10.5 mm |
T | 12.5 mm |