14,16 €/ Stückexkl. MwSt
16,57 €inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3114 |
Hersteller ID | 3114 12 17 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Gewindeart | Innengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 3/8 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
C | G3/8 |
D | 12 mm |
E | 14 mm |
F | 19 mm |
H | 40 mm |