Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3114 04 19 Einschraubverschraubung Innengewinde Ø4mm x M5x0,8

  • ERIKS:23216465
  • Hersteller:3114 04 19
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,45 €/ Stückexkl. MwSt

7,55 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3114
Hersteller ID
3114 04 19
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Innengewinde (M)
Gewindegröße
M 5x0.8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
C
M5x0.8
D
4 mm
E
6.5 mm
F
8 mm
H
19.5 mm