Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3114 04 13 Einschraubverschraubung Innengewinde Ø4mm x G1/4

  • ERIKS:23215245
  • Hersteller:3114 04 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,93 €/ Stückexkl. MwSt

8,11 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3114
Hersteller ID
3114 04 13
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
C
G1/4
D
4 mm
E
13.5 mm
F
16 mm
H
26.5 mm