Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3114 04 10 Einschraubverschraubung Innengewinde Ø4mm x G1/8

  • ERIKS:23214231
  • Hersteller:3114 04 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,99 €/ Stückexkl. MwSt

5,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3114
Hersteller ID
3114 04 10
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
C
G1/8
D
4 mm
E
9.5 mm
F
13 mm
H
22.5 mm