Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3113 12 13 Winkelstück 45° Außengewinde Ø12mm x R1/4

  • ERIKS:23565481
  • Hersteller:3113 12 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

11,90 €/ Stückexkl. MwSt

13,92 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3113
Hersteller ID
3113 12 13
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Ja
C
R1/4
D
12 mm
F
15 mm
G
19 mm
H
39 mm
L
26 mm