11,30 €/ Stückexkl. MwSt
13,22 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3113 |
Hersteller ID | 3113 10 21 |
Form | L-förmig |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/2 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Ja |
C | R1/2 |
D | 10 mm |
F | 21 mm |
G | 16 mm |
H | 34 mm |
L | 23 mm |