8,51 €/ Stückexkl. MwSt
9,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3113 |
Hersteller ID | 3113 08 17 |
Form | L-förmig |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 3/8 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Ja |
C | R3/8 |
D | 8 mm |
F | 17 mm |
G | 13.5 mm |
H | 28.5 mm |
L | 19.5 mm |