Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3113 06 10 Winkelstück 45° Außengewinde Ø6mm x R1/8

  • ERIKS:23565473
  • Hersteller:3113 06 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,66 €/ Stückexkl. MwSt

6,62 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3113
Hersteller ID
3113 06 10
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Ja
C
R1/8
D
6 mm
F
10 mm
G
11 mm
H
24.5 mm
L
14.5 mm