Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3113 04 10 Winkelstück 45° Außengewinde Ø4mm x R1/8

  • ERIKS:23565472
  • Hersteller:3113 04 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,20 €/ Stückexkl. MwSt

7,25 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3113
Hersteller ID
3113 04 10
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Ja
C
R1/8
D
4 mm
F
10 mm
G
9 mm
H
21 mm
L
13 mm