Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3109 62 22 Winkelstück Außengewinde Ø1/2inc x NPT1/2

  • ERIKS:23565437
  • Hersteller:3109 62 22
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

15,64 €/ Stückexkl. MwSt

18,30 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3109
Hersteller ID
3109 62 22
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
1/2 in
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
1/2
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Ja
C
NPT1/2
D
1/2
F
24 mm
G
22.1 mm
H
28448 mm
L
35.05 mm