Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3109 62 18 Winkelstück Außengewinde Ø1/2inc x NPT3/8

  • ERIKS:23565436
  • Hersteller:3109 62 18
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

13,90 €/ Stückexkl. MwSt

16,26 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3109
Hersteller ID
3109 62 18
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
1/2 in
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Ja
C
NPT3/8
D
1/2
F
20 mm
G
22.1 mm
H
30988 mm
L
35.05 mm