9,67 €/ Stückexkl. MwSt
11,31 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3109 |
Hersteller ID | 3109 60 18 |
Form | L-förmig |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 3/8 in |
Gewindeart | Aussengewinde (NPT) |
Gewindegröße | 3/8 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Ja |
C | NPT3/8 |
D | 3/8 |
F | 18 mm |
G | 16 mm |
H | 22098 mm |
L | 27.43 mm |