8,51 €/ Stückexkl. MwSt
9,96 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3109 |
Hersteller ID | 3109 60 14 |
Form | L-förmig |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 3/8 in |
Gewindeart | Aussengewinde (NPT) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Ja |
C | NPT1/4 |
D | 3/8 |
F | 15 mm |
G | 16 mm |
H | 23114 mm |
L | 27.43 mm |