Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3109 53 20 Winkelstück Außengewinde Ø1/8inc x 10-32

  • ERIKS:23565430
  • Hersteller:3109 53 20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,47 €/ Stückexkl. MwSt

7,57 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3109
Hersteller ID
3109 53 20
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
1/8 in
Gewindeart
Aussengewinde (SAE)
Gewindegröße
10-32
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Ja
C
10-32
D
1/8
F
8 mm
G
8.509 mm
H
13208 mm
L
14.5 mm