Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3109 53 11 Winkelstück Außengewinde Ø1/8inc x NPT1/8

  • ERIKS:23565429
  • Hersteller:3109 53 11
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,09 €/ Stückexkl. MwSt

5,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3109
Hersteller ID
3109 53 11
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
1/8 in
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Ja
C
NPT1/8
D
1/8
F
11 mm
G
8.509 mm
H
13462 mm
L
14.5 mm