Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3109 14 21 Winkelstück Außengewinde Ø14mm x R1/2

  • ERIKS:23215344
  • Hersteller:3109 14 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

13,80 €/ Stückexkl. MwSt

16,15 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3109
Hersteller ID
3109 14 21
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
14 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Ja
C
R1/2
D
14 mm
F
24 mm
G
22 mm
H
28.5 mm
L
35.5 mm