Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3109 12 21 Winkelstück Außengewinde Ø12mm x R1/2

  • ERIKS:23214907
  • Hersteller:3109 12 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

13,10 €/ Stückexkl. MwSt

15,33 €inkl. MwSt

49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3109
Hersteller ID
3109 12 21
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Ja
C
R1/2
D
12 mm
F
21 mm
G
19 mm
H
25 mm
L
31 mm