Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3109 12 17 Winkelstück Außengewinde Ø12mm x R3/8

  • ERIKS:23214888
  • Hersteller:3109 12 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,43 €/ Stückexkl. MwSt

12,20 €inkl. MwSt

38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3109
Hersteller ID
3109 12 17
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Ja
C
R3/8
D
12 mm
F
17 mm
G
19 mm
H
25 mm
L
31 mm