10,43 €/ Stückexkl. MwSt
12,20 €inkl. MwSt
38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3109 |
Hersteller ID | 3109 12 13 |
Form | L-förmig |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Ja |
C | R1/4 |
D | 12 mm |
F | 15 mm |
G | 19 mm |
H | 25 mm |
L | 31 mm |