10,10 €/ Stückexkl. MwSt
11,82 €inkl. MwSt
23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3109 |
Hersteller ID | 3109 10 21 |
Form | L-förmig |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/2 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Ja |
C | R1/2 |
D | 10 mm |
F | 21 mm |
G | 16 mm |
H | 22 mm |
L | 26.5 mm |