Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3109 10 17 Winkelstück Außengewinde Ø10mm x R3/8

  • ERIKS:23215136
  • Hersteller:3109 10 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,08 €/ Stückexkl. MwSt

9,45 €inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3109
Hersteller ID
3109 10 17
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Ja
C
R3/8
D
10 mm
F
17 mm
G
16 mm
H
22 mm
L
26.5 mm