Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3109 10 13 Winkelstück Außengewinde Ø10mm x R1/4

  • ERIKS:23214824
  • Hersteller:3109 10 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,13 €/ Stückexkl. MwSt

8,34 €inkl. MwSt

188 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3109
Hersteller ID
3109 10 13
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Ja
C
R1/4
D
10 mm
F
15 mm
G
16 mm
H
22 mm
L
26.5 mm