Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3109 08 14 Winkelstück Außengewinde Ø8mm x NPT1/4

  • ERIKS:23216437
  • Hersteller:3109 08 14
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,63 €/ Stückexkl. MwSt

7,76 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3109
Hersteller ID
3109 08 14
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Ja
C
NPT1/4
D
8 mm
F
14 mm
G
13.46 mm
H
18034 mm
L
23.11 mm