Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3109 06 21 Winkelstück Außengewinde Ø6mm x R1/2

  • ERIKS:23215380
  • Hersteller:3109 06 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,14 €/ Stückexkl. MwSt

10,69 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3109
Hersteller ID
3109 06 21
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Ja
C
R1/2
D
6 mm
F
21 mm
G
10.5 mm
H
16.5 mm
L
16 mm