Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3109 06 13 Winkelstück Außengewinde Ø6mm x R1/4

  • ERIKS:23214294
  • Hersteller:3109 06 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,41 €/ Stückexkl. MwSt

6,33 €inkl. MwSt

54 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3109
Hersteller ID
3109 06 13
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Ja
C
R1/4
D
6 mm
F
14 mm
G
10.5 mm
H
16 mm
L
16 mm